| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1226568 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348597323 |
| |
|
| | |
| Steitz Secura Sicherheitsstiefel VD Pro 3800 Boa SF S3 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV HRO
- Material: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittschutz: Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz
- Sohle: TPU Athletic ESD, Leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Hitzebeständig bis ca. 120° C
- Verschluss BOA®
- Gr.: 36 - 48/49
- 2 Weiten
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Weite: | NB | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Steitz Secura | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 103,92* | € 141,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,23* | € 142,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,3242* | € 144,3942* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,74* | € 146,19* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,89* | € 150,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|