Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.37
Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965094070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965094070
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, S3 ESD Ausführung: • Besteht den 3mm-Nageltest PS • Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken • Metallfrei • Optimierte Energieaufnahme in der Ferse Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle Sohle: PU/PU Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter Sicherheit: Fiberglaskappe
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Arbeitsschuh, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 98,52*
€ 125,06*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 126,22*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,22*
€ 150,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,00*
€ 148,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,56*
€ 143,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.