Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965094070
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965094070
EAN/GTIN:
     4033965094070
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4033965094070 Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, S3 ESD
Ausführung:
- Besteht den 3mm-Nageltest PS
- Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken
- Metallfrei
- Optimierte Energieaufnahme in der Ferse
Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung
Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle
Sohle: PU/PU
Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4033965094070, Stabilus®, Schuh, Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.37, Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, Ausführung:, Besteht den 3mm-Nageltest PS, Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken, Metallfrei, Optimierte Energieaufnahme in der Ferse, Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung, Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle, Sohle: PU/PU, Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter, Sicherheit: Fiberglaskappe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,77*
€ 126,53*
Lager 6QTZH
317
€ 6,99*
ab € 99,26*
€ 126,57*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,57*
€ 150,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,41*
€ 146,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,40*
€ 142,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,26*
€ 118,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.