Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 40
Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965053473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965053473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich • Antistatisch • Öl- und benzinbeständig • Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 66,74*
€ 82,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 82,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 82,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,01*
€ 82,59*
€ 5,95*
ab € 67,32*
€ 85,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,14*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,23*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,06*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 65,75*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,16*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,00*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,06*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.