Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh THILO LOW Gr.40 schwarz/rot S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000069_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000069_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000070
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6130A-40
EAN/GTIN:
     4033965053473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Schnellschnürsystem · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
NEXT GENERATION
Marke:
STABILUS
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Textilmaterial/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 66,74*
€ 82,16*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 82,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 82,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,02*
€ 84,62*
€ 5,95*
ab € 67,32*
€ 85,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,82*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,76*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,33*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 66,37*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,67*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,62*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,40*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.