Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5520, SAM, Gr. 40
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4031783006978
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5520 40
EAN/GTIN:
4031783006978
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial •Atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter •BOA® G Fit System Baak ESD Softstep+ Einlegesohle •Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken •EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement Baak Composite-Flexkappe •Textiler Durchtrittschutz •EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Größe:
40
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial, BOA Fit System
Schutzkappe vorhanden:
Composite-Zehenschutzkappe
udf_EDE_Katalog:
31635222
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
S3 Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
esd-schuhe s3
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,61*
€ 79,03*
Lager 7
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 67,01*
€ 79,65*
Lager 79DAC
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,38*
€ 80,83*
Lager 4012
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,86*
€ 86,16*
Lager 1690
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 73,59*
€ 87,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,01* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, 35
Baak
5520
€ 78,75*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 76,02*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 77,62*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 77,72*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 76,84*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 77,82*
Ähnlich
Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5520
€ 78,02*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.41 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-41
€ 77,74*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.42 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-42
€ 76,92*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.43 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-43
€ 73,92*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.44 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-44
€ 77,14*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.45 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-45
€ 79,97*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.46 W.11 schwarz S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-46
€ 79,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.