Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Braxton, 6642,S3,SRC,HRO,Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000600316_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000600316_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783001393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783001393
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »6642 Braxton«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Boa® Fit System • Heel-Safety-System • ETPU-Fersen-Dämpfungselement • Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone Material: Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, textiler Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Stiefel, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,71*
€ 83,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 83,89*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 81,56*
€ 95,88*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 81,50*
€ 95,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 95,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6642
ab € 68,80*
Ähnlich
Baak
6642
ab € 69,06*
Ähnlich
Baak
6642
ab € 68,82*
Ähnlich
Baak
6642-40
ab € 69,04*
Ähnlich
Baak
6642-41
ab € 69,24*
Ähnlich
Baak
6642-42
ab € 69,23*
Ähnlich
Baak
6642-43
ab € 68,95*
Ähnlich
Baak
6642-44
ab € 69,14*
Ähnlich
Baak
6642-46
ab € 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.