| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2706642/47 Herst.-Nr.: 6642 EAN/GTIN: 4031783001416 |
| | |
|
| | |
| Braxton Stiefel S3 SRC HRO BOA 6642/47 Sicherheits-Stiefel Braxton, ART. 6642, EN ISO 20345 S3 SRC HRO mit BOA Fit System, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Textilfutter, PU-Ueberkappe, ETPU-Fersen-Daempfungselement, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6642/47, 6642, Baak, Braxton Stiefel S3 SRC HRO BOA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Schuhgroesse: | 47 | Schuhnorm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO | Farbe: | Schwarz/Rot | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,95* | € 87,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,27* | € 87,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 82,21* | € 99,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,20* | € 99,50* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 91,22* | € 109,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|