| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913933726 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913933726 |
| |
|
| | |
| Schweißerjacke »Weld Shield« Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor • Brust-, Handy- und Seitentaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke schiefer schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,80* | € 47,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,76* | € 47,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,82* | € 47,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,03* | € 47,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,90* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|