Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Gr.58,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline, Gr.58,schiefer/schwarz
Latzhose Highline, Gr.58,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913068671
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose »Highline« Eigenschaften: • Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) • Zwei eingesetzte Beuteltaschen • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der Latztasche • Gummizug im Bund • Zwei Gesäßtaschen mit Patten • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose grau 58, planam arbeitshose, arbeitshose grau, Latzhose, Planam, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 23,35*
€ 29,73*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,91*
€ 29,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,57*
€ 29,90*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,13*
€ 31,27*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,54*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,94*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.