Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Gr.60 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375470_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375470_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000375477
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332060
EAN/GTIN:
     4030913068688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,85*
€ 30,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,07*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 31,21*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,20*
€ 32,41*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.