Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 58
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 58
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 58
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 58
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068053
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312058
EAN/GTIN:
     4030913068053
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Handytasche •Verstellbare Ärmelbündchen •Verdeckter Frontreißverschluss •Gummizug im Bund Material: •Oberstoff Hauptfarbe (285 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Kontrastfarbe (320 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
Schiefer - Schwarz - Rot
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 24,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,81*
€ 24,84*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,51*
€ 25,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 25,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2312
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.