Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-192054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke Highline, schiefer/schwarz/rot, Mischgewebe, Größe 54

PLANAM Bundjacke Highline, Biesen an Sattel und Ärmeln, Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Handytasche auf dem linken Ärmel, 2 Golffalten im Rücken, verdeckterFrontreißverschluss, aufgesetzte Seitentaschen, Gummizug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, kratzfrei, pflegeleicht, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffest nachDIN EN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: schiefer/schwarz/rot, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qm für Kontrastfarbe, Größe: 54
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
2312
ab € 17,75*
Sonstiges
Planam
2312
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.