| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030281104902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281104902 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Set »KIT 4« Zulassung/Norm: EN 363 Gewicht: 6,83 kg Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten Bestehend aus: Auffanggurt CS 2 • Rücken- und Brustöse • Zwei seitliche Halteösen • Polsterung an Beinschlaufen, an der Hüfte und an den Schultern Hüftumfang: 75–120 cm Zulassung/Norm: EN 631:2002 Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Schlinge »LOOP« 26 kN • 2 m Zulassung/Norm: EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795:2012/B Maximale Lebensdauer: 10 Jahre Auffanggerät MAGiC L-0200-10 • Großer Bewegungsradius Gewicht: 2,21 kg Zulassung/Norm: EN 353-2:2002 Maximale Lebensdauer: 10 Jahre Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, sicherheitsseil 10m, SKYLOTEC, GmbH, Absturzsicherung, Sicherheitsset, Sicherheitsgurt, Sicherheitsnetz, Pflaster, Pflasterspender, Verbandkasten, Erste-Hilfe, Verband, Wundverband, Nachfüllset, 4030281104902, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,77* | € 258,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,25* | € 259,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,04* | € 261,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,00* | € 264,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,42* | € 303,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|