Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 2, LOOP 26 kN, KIT 4 SK12 - FS 51 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030281104902
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281104902
EAN/GTIN:
     4030281104902
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
4030281104902 Sicherheits-Set »KIT 4«
Zulassung/Norm: EN 363
Gewicht: 6,83 kg
Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten
Bestehend aus:
Auffanggurt CS 2
- Rücken- und Brustöse
- Zwei seitliche Halteösen
- Polsterung an Beinschlaufen, an der Hüfte und an den Schultern
Hüftumfang: 75–120 cm
Zulassung/Norm: EN 631:2002
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Schlinge »LOOP« 26 kN
- 2 m
Zulassung/Norm: EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795:2012/B
Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
Auffanggerät MAGiC L-0200-10
- Großer Bewegungsradius
Gewicht: 2,21 kg
Zulassung/Norm: EN 353-2:2002
Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, sicherheitsseil 10m, 4030281104902, Skylotec, Absturzsicherung, Sicherheits-Set »KIT 4«, 28561222, 1646934, 28561210, Sets Auffangsysteme, 28561085, 28561084, Arbeitsschutz, 1 CS 2, LOOP 26 kN, KIT 4 SK12 - FS 51 10m, Zulassung/Norm: EN 363, Gewicht: 6, 83 kg, Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten, Bestehend aus:, Auffanggurt CS 2, Rücken- und Brustöse, Zwei seitliche Halteösen, Polsterung an Beinschlaufen, an der Hüfte und an den Schultern, Hüftumfang: 75–120 cm, Zulassung/Norm: EN 631:2002, Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg, Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m, Zulassung/Norm: EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795:2012/B, Maximale Lebensdauer: 10 Jahre, Auffanggerät MAGiC L-0200-10, Großer Beweg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 258,98*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 259,20*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 261,51*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 264,96*
Lager 6QTZH
16
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 303,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.