| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135078 Herst.-Nr.: SET-071110-10 EAN/GTIN: 4030281104902 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Set »STATRAN ERGOGRIP« Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten Zulassung/Norm: EN 363 Gewicht: 6,03 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Lieferumfang: • Auffanggurt »CS 2« •Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m •Auffanggerät »Ergogrip«, Seillänge 10 m •Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | SET-071110-10 | Herstellername: | SKYLOTEC GmbH | Markenname: | Skylotec | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, sicherheitsseil 10m, SKYLOTEC |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,77* | € 258,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 215,25* | € 259,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,04* | € 261,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,00* | € 264,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,42* | € 303,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|