| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888000801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: #REF! EAN/GTIN: 4025888000801 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: • Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat •Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert •Unterstützt das richtige Tragen und Heben •Verstärkter Halt durch Diagonalträger •Hochwertiges Elastikmaterial •M = 81–96 cm Hüftumfang •L = 96–119 cm Hüftumfang •XL = 119–142 cm Hüftumfang •2XL = 142–170 cm Hüftumfang• Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,92* | € 10,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,88* | € 11,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,96* | € 11,74* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 11,95* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,67* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|