Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender 7450 incl.500 Pr.Contours ohne Wandhalter 7060


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Contours® Gehörschutzstöpsel MoldexStation, groß SNR 35 dB
Contours® Gehörschutzstöpsel MoldexStation, groß SNR 35 dB
Contours® Gehörschutzstöpsel MoldexStation, groß SNR 35 dB Bild 2
Contours® Gehörschutzstöpsel MoldexStation, groß SNR 35 dB Bild 3
Contours® Gehörschutzstöpsel MoldexStation, groß SNR 35 dB Bild 4
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4019444008103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019444008103
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstöpselspender »Contours®« Eigenschaften: • Platz- und ressourcensparend • Hygienisch • Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert • Spender erhältlich mit zwei Stöpsel-Größen • Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang • Weicher PU-Schaumstoff Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 33 db(A), L = 28 db(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Gewicht: 1,2 g–1,8 g pro Paar
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung Gehörschutzspender, Wandhalterung für Einwegspender, Nachfüllpack Gehörschutzspender, gehörschutzspender moldex 500 paar, halterung gehörschutzspender, halterung gehörschutzspender moldex, Station, Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel-Station, Gehörschutzstöpsel, Moldex-Metric, Co., Stöpsel, Lärmschutz, Ohrstöpsel, Spender, Gehörschutzstöpsel-Spender, Moldex, 00000000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9000
500
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,143*
€ 0,167*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 66,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,50*
ab € 60,61*
€ 71,51*
25 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 71,51*
Lager 7
18
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 65,66*
€ 77,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,66*
€ 78,1354
pro Packung
1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,13132* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7453
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.