Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000455751 Herst.-Nr.: 745001 EAN/GTIN: 4019444008103 |
| |
|
| | |
| Moldex Einwegstöpsel Contours in MoldexStation, groß SNR 35 dB Gehörschutzstöpsel „Contours“ in der MoldexStation mit 500 Paar Die Einweg Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand, das Spendersystem mit kostenloser Spenderbox kann bedarfsorientiert platziert werden. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-16-03 | HerstellerNr: | 745001 | Werksnummer: | 745001 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einwegstöpsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,135* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,142* | € 0,171* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 60,61* | € 73,24* | | | | Lager 1955 | | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,61* | € 73,24* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 58,76* | € 73,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,12122* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 585,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|