|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4017765081812 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4017765081812 EAN/GTIN: 4017765081812 |
| |
|
|  |  |
 | Basecap Flex-Active Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Guter Sitz bei Überkopfarbeiten • Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung • Pflegeleichtes Material Ausführung: • Schirmlänge: 35 mm • Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld • Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen • Adaptiertes Dämpfungsverhalten • Mehrfach beaufschlagbar • Hohe Lebensdauer des Spezialschaums Anwendungsbereiche: Für alle Einsatzbereiche die keiner Helmtragepflicht unterliegen (z. B. in KFZ Industrie, Lebensmittelindustrie und fleischverarbeitende Betriebe, Produktion und Montage) Zulassung/Norm: DIN EN 812 Material: Polyester Gewicht: ca. 154 g Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 31636764 | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, baseball cap schwarz, baseball cap, anstoßkappe schuberth, Kappe, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,61* | € 37,91* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 28,91* | € 38,10* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 29,69* | € 39,17* |  |  |  |  | | 36 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,97* | € 39,53* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,96* | € 41,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|