Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Basecap Flex-Active schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228614
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     4017765081812
EAN/GTIN:
     4017765081812
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Basecap Flex-Active Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente • Guter Sitz bei Überkopfarbeiten • Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung Ausführung: • Pflegeleichtes Polyestermaterial • Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld • Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen Zulassung/Norm: Zulassung nach DIN EN 812
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schuberth
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, baseball cap schwarz, baseball cap, anstoßkappe schuberth, Kopfschutz, Kappe, Schutzkappe, Schirmkappe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 38,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 28,94*
€ 38,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,86*
€ 39,40*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,12*
€ 39,73*
14 Tage
9
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.