Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67324 schwarz, gelb Weite 12 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3523990006328
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732439
EAN/GTIN:
     3523990006328
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67324 S3 CI HI HRO SRC Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer- industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt. - Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi - Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten - Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder, gepolsterter Kragen aus Schaumstoff - Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß- ableitung, schnell trocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit Perforationen Gewicht: 650 g in Größe 42 Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC Größen: 36 - 48
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 112,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 112,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,58*
€ 115,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,54*
€ 117,13*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,31*
€ 125,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.