Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67324 schwarz, gelb Weite 12 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024360552
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732439
EAN/GTIN:
     3523990006328
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67324 S3 CI HIHRO SRCEnergie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer-industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt.- Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi- Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten- Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder, gepolsterter Kragen aus Schaumstoff- Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß- ableitung, schnell trocknend- Zehenschutzkappe: metallfrei- Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei- Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit PerforationenGewicht: 650 g in Größe 42Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRCGrößen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz – gelb
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 112,59*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 112,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,59*
€ 115,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,65*
€ 117,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,63*
€ 134,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,90*
€ 133,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,48*
€ 120,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,80*
€ 105,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.