|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774498150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774498150 EAN/GTIN: 0690774498150 |
| |
|
|  |  |
 | Halbschuh »Fusion Flexweave Work«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN 20345, S1P ESD Ausführung: • Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit • Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt • Flexibel • Leichtes Gewicht Fußbett: Weiche MemoryTech-Einlegesohle Zwischensohle: Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung Laufsohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping Material: Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh Sicherheit: Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 30265409 | Größe: | 39 | Farbe: | grau-rot-weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe, herren-halbschuhe 39, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 93,29* | € 112,60* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 93,48* | € 112,61* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,28* | € 112,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 91,47* | € 113,15* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 92,59* | € 114,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|