Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 39, grau/rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303448
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-39
EAN/GTIN:
     690774498150
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Flexweave Work«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P ESD
Ausführung:
• Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit
• Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt
• Flexibel
• Leichtes Gewicht
Fußbett: Weiche MemoryTech-Einlegesohle
Zwischensohle: Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung
Laufsohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh
Sicherheit: Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe

Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
grau-rot-weiß
Herstellerartikelnummer:
IB1070S1P-39
Herstellername:
Warson Brands
Markenname:
REEBOK
Ursprungsland:
Kambodscha
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Warson Brands
Adresse/Postanschrift:
9200 Olive Blvd., Suite 222, US-63132 St. Louis (MO)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 93,51*
€ 113,43*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 113,44*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 113,77*
€ 4,90*
ab € 91,80*
€ 113,95*
24 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 91,91*
€ 115,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,23*
€ 126,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paar
ab 8 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.