Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102: Detailansicht 1
Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102: Detailansicht 1
Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102: Detailansicht 2
Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820403324
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820403324
EAN/GTIN:
     5702820403324
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cargo-Hose
Cargohose
Funktionelle Hose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, u. a. sorgen ergonomisch geformte Knie und Panel an der Innennaht für noch mehr Tragekomfort. Das Innennaht-Panel aus extrem elastischem, atmungsaktivem Material sorgt für besonders hohen Tragekomfort. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und die Hose an ihrem Platz hält, z. B. beim Aussteigen aus dem Auto. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie separater Handytasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Verstärkter Kniebereich. Die Hose ist ohne EN ISO 20471 Zertifizierung, sorgt jedoch durch Reflexstreifen unten um die Beine herum und Details aus fluoreszierendem Material für mehr Sichtbarkeit.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, bundhose, Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820402747
ab € 94,29*
Ähnlich
Engel
5702820403331
ab € 93,72*
Ähnlich
Engel
5702820402754
ab € 93,44*
Ähnlich
Engel
5702820403270
ab € 93,78*
Ähnlich
Engel
5702820402693
ab € 93,99*
Ähnlich
Engel
5702820403287
ab € 94,21*
Ähnlich
Engel
5702820402709
ab € 94,01*
Ähnlich
Engel
5702820403225
ab € 93,67*
Ähnlich
Engel
5702820402648
ab € 93,95*
Ähnlich
Engel
5702820403232
ab € 93,50*
Ähnlich
Engel
5702820402655
ab € 93,40*
Ähnlich
Engel
5702820403249
ab € 93,62*
Ähnlich
Engel
5702820402662
ab € 93,76*
Ähnlich
Engel
5702820403256
ab € 93,68*
Ähnlich
Engel
5702820402679
ab € 94,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.