Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 46 - 46: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 46 - 46: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084037
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084037
EAN/GTIN:
     4031783084037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S3 SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus hochwertigem Rindnubukleder. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell. EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung. nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-50 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 555g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Lederausprägung vollnarbig glatt· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 46 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Rindnubukleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,83*
€ 77,79*
Lager 79DAC
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,35*
€ 78,45*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 79,82*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 88,11*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 88,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,82*
€ 83,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,08*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,84*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 68,68*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.