Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

73442/46, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Met


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 8
Image 10
Image 11
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-892705
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-46
EAN/GTIN:
     4031783084037
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

73442/46, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Metallfrei, Rindnubukleder mit EVA/Nitril Sohle mit Zehenschutzkappe aus Kunstoff mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1610 GRAMM
Produktcode:
73442
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
46
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
12
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
555
Produktbeurteilung:
Comfort
Lederausprägung:
vollnarbig glatt
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 78,17*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,22*
€ 78,19*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 88,90*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 93,41*
pro Paar
€ 3,19*
ab € 74,94*
€ 93,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.