Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 43 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 43 - 43: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau ROB2- 43 - 43: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084006
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084006
EAN/GTIN:
     4031783084006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S3 SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus hochwertigem Rindnubukleder. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell. EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung. nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-50 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 555g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Lederausprägung vollnarbig glatt· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 43 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Rindnubukleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,77*
€ 77,36*
Lager 79DAC
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 78,02*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 79,38*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 87,62*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 87,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,93*
€ 73,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,19*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,84*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,81*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,81*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,84*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,30*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 69,16*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.