Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

73442/43, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Met


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 8
Image 10
Image 11
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-892702
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-43
EAN/GTIN:
     4031783084006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

73442/43, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Metallfrei, Rindnubukleder mit EVA/Nitril Sohle mit Zehenschutzkappe aus Kunstoff mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1495 GRAMM
Produktcode:
73442
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
43
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
12
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
555
Produktbeurteilung:
Comfort
Lederausprägung:
vollnarbig glatt
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,77*
€ 77,36*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 78,02*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 79,38*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 87,62*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 87,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,65*
€ 104,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,08*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,84*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,74*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 68,68*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.