| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783080312 Herst.-Nr.: 4031783080312 EAN/GTIN: 4031783080312 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit Weblammfutter · zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg · breite Stahlkappe · Stahlzwischensohle · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis -20 °C, nicht kreidend · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345Weitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 44 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC CI Marke: BAAK Material: Rindleder glatt PSA-Kategorie: II Serie: Baak Polar Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winterschnürstiefel S3 CI ÜK MAGNUS PROFI- 44 - 44 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 48,14* | € 58,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 61,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,97* | € 61,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 55,22* | € 65,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,57* | € 65,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|