| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783009498 Herst.-Nr.: 4031783009498 EAN/GTIN: 4031783009498 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Stiefel · EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD · Stiefel mit wasserdichter · atmungsaktiver Baakdry Membrane · Boa®-Fit System M4 · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 710g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Innenfutter sonstige Baakdry· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 48 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC WR ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 SRC ESD WR Boa HUNTER- 48 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 71,27* | € 90,44* | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 73,71* | € 90,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 87,16* | € 106,79* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 87,12* | € 106,89* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 90,02* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|