| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783009092 Herst.-Nr.: 4031783009092 EAN/GTIN: 4031783009092 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Slipper · EN ISO 20345 S3 SRC HRO HI · vollnarbiges Rindleder · klimaregulierendes Textilfutter · PU-Überkappe · Baak PU-Softstep+-Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) · Baak® go& relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · Größe 38-48 in Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar)· Gewicht bei Größe 42 660g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle Nitril/PU· Lederausprägung vollnarbig· Obermaterial sonstige nachhaltige Produktion (LWG)· Passform weit· Schuhform Slipper· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 41 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC HRO HI Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Ausführung: Slipper DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, slipper, slipper schwarz, Halbschuh S3 LOAFER (SLIPPER) BRIAN- 41 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 64,41* | € 83,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,53* | € 83,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,67* | € 83,79* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 66,58* | € 86,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,84* | € 86,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|