Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Brian Slipper S3 SRC HRO HI 6341/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706341/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6341
EAN/GTIN:
     4031783009092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Brian Slipper S3 SRC HRO HI 6341/41 Sicherheits-Slipper Brian, ART. 6341, EN ISO 20345 S3 SRC HRO HI, vollnarbiges Rindleder, klimaregulierendes Textilfutter, PU-Ueberkappe, Baak PU-Softstep+-Einlegesohle (orthopaedisch anpassbar), Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6341/41, 6341, Baak, Brian Slipper S3 SRC HRO HI
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Slipper
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,72*
€ 83,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 83,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 83,97*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 66,43*
€ 85,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,57*
€ 85,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.