| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783002505 Herst.-Nr.: 4031783002505 EAN/GTIN: 4031783002505 |
| |
|
| | |
| Damen Sicherheits-Halbschuh · EN ISO 20345 S3 SRC ESD · Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 34-42 · Weite 10+Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 38 [g] 430· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 34· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige wasserresistentes Nylonmaterial· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/türkis Größe: 34 Schuhweite: 10 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Woman Premium Marke: BAAK Material: Textil PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Damen-Halbschuh S3 SRC ESD SVEA- 34 - 34 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,46* | € 66,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,19* | € 66,76* | | | | Lager 79DAC | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,95* | € 67,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 53,88* | € 68,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 75,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|