Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3218/34, SVEA, Halbschuh, Größe 34 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus wasserresist


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 25
Image 26
Image 28
Image 29
Artikel-Nr.:
     260S-1574603
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3218-34
EAN/GTIN:
     4031783002505
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3218/34, SVEA, Halbschuh, Größe 34 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus wasserresistentes Nylonmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak ESD Softstep Einlegesohle mit EVA/Nitril Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1045 GRAMM
Produktcode:
3218
Produktserie:
Baak Woman Premium
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Damenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
34
Größenbereich von:
34
Größenbereich bis:
42
Passform:
normal
Schuhweite:
10
Farbe:
schwarz/türkis
Gewicht bei Größe 38 [g]:
430
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
wasserresistentes Nylonmaterial
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,14*
€ 65,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 51,32*
€ 65,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,05*
€ 65,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,50*
€ 66,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,72*
€ 79,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
3218
ab € 50,09*
Ähnlich
Baak
3218
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
3218-36
ab € 48,09*
Ähnlich
Baak
3218-37
ab € 48,71*
Ähnlich
Baak
3218-38
ab € 48,53*
Ähnlich
Baak
3218-39
ab € 47,48*
Ähnlich
Baak
3218-40
ab € 48,35*
Ähnlich
Baak
3218-41
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.