| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783001331 Herst.-Nr.: 4031783001331 EAN/GTIN: 4031783001331 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder · BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · durchtritthemmende nichtmetallische flexible Brandzwischensohle · Baak® go& relax System · Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: PU/Nitril-Sohle· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 830g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle Nitril/PU· Lederausprägung vollnarbig· Obermaterial sonstige nachhaltige Produktion (LWG)· Passform weit· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 39 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC HRO Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 BOA BRAXTON- 39 - 39 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,28* | € 87,13* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 71,57* | € 87,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 82,32* | € 99,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,24* | € 99,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,89* | € 104,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|