| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783000754 Herst.-Nr.: 4031783000754 EAN/GTIN: 4031783000754 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh offen EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Microfaser & Nylontextil · Textilfutter · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · Baak ESD-Softstep-Einlegesohle · atmungsaktiv · LIEVA/Nitril-Laufsohle · Steilfrontabsatz · rutschhemmend · abriebfest · mit Boa® Fit System · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe: 39-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK Lightstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 460g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 39· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 40 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: BOA®-Verschlusssystem, DGUV 112-191 Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, esd-halbschuhe schwarz, sandalen, baak sandale, Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 40 - 40 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,00* | € 81,90* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 65,32* | € 82,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,40* | € 82,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,68* | € 94,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,17* | € 94,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|