Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau
Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau
Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau
Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau
Baak Sicherheitssandale Captain Jens 5081 S1P ESD SRC DGUV Gr.40 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329030
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5081
EAN/GTIN:
     4031783000754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitssandale 5081 Captain Jens S1P 

Produktdetails:
klimaregulierendes Textilfutter - gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe - BOA-Verschluss mit Stahlseil - LIEVA Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen - Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken - ESD-Eignung - Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einlagen - antistatisch 

MATERIAL: atmungsaktives Textil mit Nylon-Besätzen und weichem Schaftabschluss
SOHLE: Abriebfeste und rutschhemmende Nitril-Außensohle mit Steilfrontabsatz und Flexzone im Ballenbereich
NORM: zertifiziert nach: EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC DGUV
            Nano-Fiberglas-Flexkappe; durchtrittsichere, flexible Brandsohle
GEWICHT: nur ca. 460g bei Gr. 42
GRÖßEN: 39 - 48 Weite 11

EINSATZGEBIET: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden, auch für Bereiche mit leichter Einwirkung von Feuchtigkeit

Fast wie barfuß, nur sicherer.
Mit dieser sportlichen, ultraleichten Sicherheitssandale "Captain Jens" von Baak hast du das Gefühl, barfußähnlich und gleichzeitig geschützt unterwegs zu sein. Durch eine neue Sohlentechnologie mit erhöhter Rückstellkraft und vollflächiger Dämpfung ist das Arbeiten auf harten Böden angenehmer und dank des original BOA-Verschlusssystems ist der Arbeitsschuh sicher, komfortabel und passgenau ohne Druckstellen auf jeden Fuß anzupassen.
Bestelle online und teste die Sandale selbst, der Tragekomfort wird dich überzeugen


SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
40
Gewicht:
460 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 83,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,18*
€ 83,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 84,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 93,99*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 94,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,66*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,42*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,27*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,46*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,56*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,59*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,27*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.