Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung m.Phasenwender 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4 mm_ sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4 mm_ sc: Detailansicht 1
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4 mm_ sc: Detailansicht 1
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4 mm_ sc: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000873827NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000873827NW
EAN/GTIN:
     4028232385388
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
cee verlängerungsleitung
mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Kabelfarbe: schwarzWeitere Informationen:Nennstrom: 32 AKabellänge: 10 mLeitungsquerschnitt: 5 x 4 mm²Ausführung: mit Phasenwender Schutzart: IP44 Kabelqualität: H07RN-F Nennspannung: 400 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gummi-verlängerungsleitung schwarz, CEE-Verlängerung m.Phasenwender 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4 mm_ sc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 95,98*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 96,33*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,14*
€ 98,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,35*
€ 104,85*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW363.525
ab € 102,94*
Ähnlich
k.A.
NW365.525
ab € 137,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.