Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-116770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW363.525
EAN/GTIN:
     4028232385418
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
gummi-verlängerungsleitung 25m schw...
cee-verlängerungsleitung 25m
mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Ausführung:
mit Phasenwender
Schutzart:
IP44
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: cee verlängerungsleitung, CEE-Verlängerungen, Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, 4000873824
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,94*
€ 140,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 111,21*
€ 140,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW365.525
ab € 137,15*
Ähnlich
k.A.
NW365.510
ab € 71,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.