| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873827 Herst.-Nr.: 4000873827 EAN/GTIN: 4028232385388 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung mit Phasenwender 32 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 4 mm² schwarz IP44 mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz Anwendung:Diese CEE-Verlängerungen sind mit einem CEE-Stecker mit Phasenwender ausgestattet · bei Bedarf kann mit dem CEE-Stecker mit Phasenwender das Drehfeld im 5-Leiter Drehstromnetz gewendet werden · L1 und L2 werden innerhalb des Steckers vertauscht und somit eine Feldrichtungsänderung bewirkt · die Umstellung kann ohne den Stecker zu öffnen, von außen, in wenigen Sekunden vorgenommen werden · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich · Weitere technische Eigenschaften Kabelfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 32 A | Schutzart: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,00* | € 97,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,06* | € 97,74* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,15* | € 99,02* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 82,37* | € 105,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|