Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608577144 Herst.-Nr.: 2608577144 EAN/GTIN: 3165140881746 |
| |
|
| | |
| Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust · ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für längere Arbeitszeiten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen · selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Der HEX-9 MultiConstruction Bohrer ist ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet. Er weist diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf · die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Carbide-Spitze einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems · das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert · der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung: PH2· Abmessung (1): PZ2· Abmessung (1): T20· Abmessung (1): T25· Abmessung (1): T30· Länge: 50mmWeitere Informationen:Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer Bit, Bohrerbit, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit pz2x50, bit-satz bosch, bit satz, Hex-9 MultiConstruction 5/6/8 Impact Power-Bit 50 PH2 PZ2 T20/2 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,50* | € 12,11* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,02* | € 12,12* | | | | Lager 79DAC | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,60* | € 12,17* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,77* | € 12,37* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,04* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|