| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2008193077B69439542 Herst.-Nr.: 2008193077B69439542 EAN/GTIN: 5414729092546 |
| |
|
| | |
| Multinorm Warnschutzhose mit Kniepolstertaschen, verstellbare Kniepolstertaschen, 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, 70 mm-Reflexstreifen, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, breiter Saum (5 cm zusätzlich), verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, schweißerbundhose gr 48, multinorm bundhose, multinormhose 48, Manchester Warnschutzhose NEONGELB/GRAFITGRAU MINUS 48 330g - NEONGELB/GRAFITGRAU | 48 |
| | |
| |