Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 1
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 1
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 2
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 3
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 4
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 6
Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0862027008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0862027008Ha
EAN/GTIN:
     4045981140730
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Leichte, funktionelle, Regenjacke mit wasser- und winddichtem Obermaterial sowie getapten Nähten, klimaregulierendem Netz-Innenfutter, angenehm weichem Fleece an der Krageninnenseite, einer im Kragen integrierbaren und weitenverstellbaren Kapuze, verschließbarer Brustinnentasche, hochwertigem Frontreißverschluss mit doppelter Windstoppatte und Außentaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Der Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil ist mit einem Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus strapazierfähigem, wasser- und winddichtem, atmungsaktivem Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke.• Material: TRIACTIVE PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Gewebe aus 100 % Polyester und Netz-Innenfutter aus 100 % Polyester• Gewicht: 110 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule: 3.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, hakro regenjacke xxl, regenjacke, regenjacke orange, Regenjacke Connecticut orange, 2XL - orange | 2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 85,58*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 85,59*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0862001008
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0862001009
ab € 36,72*
Ähnlich
Hakro
0862001006
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0862001005
ab € 33,03*
Ähnlich
Hakro
0862001004
ab € 32,98*
Ähnlich
Hakro
0862001007
ab € 33,02*
Ähnlich
Hakro
0862001003
ab € 32,85*
Ähnlich
Hakro
0862002008
ab € 32,92*
Ähnlich
Hakro
0862002009
ab € 36,82*
Ähnlich
Hakro
0862002006
ab € 32,86*
Ähnlich
Hakro
0862002005
ab € 32,84*
Ähnlich
Hakro
0862002004
ab € 32,95*
Ähnlich
Hakro
0862002007
ab € 33,05*
Ähnlich
Hakro
0862002003
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0862005008
ab € 33,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.