Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, 4XL - schwarz | 4XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0856005010Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0856005010Ha
EAN/GTIN:
4045981102011
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Herrenjacke
,
Soft-Shell-Jacke
,
Softshell-Jacke
,
Softshelljacke
,
arbeitsjacken
,
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, 4XL - schwarz | 4XL
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,70*
€ 69,45*
Lager 4012
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 70,03*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 70,17*
Lager 79DAC
9 Tage
56
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 73,22*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 81,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
85602/2XL, 0856002008, Light-Softshelljacke Brantford Größe 2XL, rot Regular Fit
Hakro
0856002008
€ 63,90*
Ähnlich
85602/3XL, 0856002009, Light-Softshelljacke Brantford Größe 3XL, rot Regular Fit
Hakro
0856002009
€ 69,43*
Ähnlich
85602/4XL, 0856002010, Light-Softshelljacke Brantford Größe 4XL, rot Regular Fit
Hakro
0856002010
€ 69,40*
Ähnlich
85602/5XL, 0856002011, Light-Softshelljacke Brantford Größe 5XL, rot Regular Fit
Hakro
0856002011
€ 74,86*
Ähnlich
85602/6XL, 0856002012, Light-Softshelljacke Brantford Größe 6XL, rot Regular Fit
Hakro
0856002012
€ 75,14*
Ähnlich
85602/L, 0856002006, Light-Softshelljacke Brantford Größe L, rot Regular Fit Sof
Hakro
0856002006
€ 64,08*
Ähnlich
85602/M, 0856002005, Light-Softshelljacke Brantford Größe M, rot Regular Fit Sof
Hakro
0856002005
€ 63,67*
Ähnlich
85602/S, 0856002004, Light-Softshelljacke Brantford Größe S, rot Regular Fit Sof
Hakro
0856002004
€ 64,12*
Ähnlich
85602/XL, 0856002007, Light-Softshelljacke Brantford Größe XL, rot Regular Fit S
Hakro
0856002007
€ 64,03*
Ähnlich
85602/XS, 0856002003, Light-Softshelljacke Brantford Größe XS, rot Regular Fit
Hakro
0856002003
€ 64,39*
Ähnlich
85605/2XL, 0856005008, Light-Softshelljacke Brantford Größe 2XL, schwarz Regular
Hakro
0856005008
€ 63,67*
Ähnlich
85605/3XL, 0856005009, Light-Softshelljacke Brantford Größe 3XL, schwarz Regular
Hakro
0856005009
€ 69,38*
Ähnlich
85605/5XL, 0856005011, Light-Softshelljacke Brantford Größe 5XL, schwarz Regular
Hakro
0856005011
€ 75,34*
Ähnlich
85605/6XL, 0856005012, Light-Softshelljacke Brantford Größe 6XL, schwarz Regular
Hakro
0856005012
€ 74,81*
Ähnlich
85605/L, 0856005006, Light-Softshelljacke Brantford Größe L, schwarz Regular Fit
Hakro
0856005006
€ 64,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.