Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke Brantford 856, schwarz, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091860
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856005010
EAN/GTIN:
     4045981102011
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
856
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
HAKRO GmbH
Adresse/Postanschrift:
Oberstettener Straße 41, D-74575 Schrozberg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info(at)hakro.com
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,70*
€ 69,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 70,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 70,17*
9 Tage
56
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 73,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
€ 63,90*
Ähnlich
Hakro
0856002009
€ 69,43*
Ähnlich
Hakro
0856002010
€ 69,40*
Ähnlich
Hakro
0856002011
€ 74,86*
Ähnlich
Hakro
0856002012
€ 75,14*
Ähnlich
Hakro
0856002006
€ 64,08*
Ähnlich
Hakro
0856002005
€ 63,67*
Ähnlich
Hakro
0856002004
€ 64,12*
Ähnlich
Hakro
0856002007
€ 64,03*
Ähnlich
Hakro
0856002003
€ 64,39*
Ähnlich
Hakro
0856005008
€ 63,67*
Ähnlich
Hakro
0856005009
€ 69,38*
Ähnlich
Hakro
0856005011
€ 75,34*
Ähnlich
Hakro
0856005012
€ 74,81*
Ähnlich
Hakro
0856005006
€ 64,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.