Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 1
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 1
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 2
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 3
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 4
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 6
Damen Activejacke Fernie, rot, L - rot | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0250002006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250002006Ha
EAN/GTIN:
     4045981108525
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Kombijacke für Damen aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO- Technologie für maximale und zuverlässige Wasser-und Winddichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Die Active-Jacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Damen Loftjacke Regina zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.• Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester• Gewicht: 180 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), HAKRO ZIP-IN-SYSTEM• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,44*
€ 88,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,81*
€ 90,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 90,93*
Lager 79DAC
193
€ 5,90*
ab € 74,56*
€ 91,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 96,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 67,91*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 74,39*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 68,06*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 67,90*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 67,77*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 68,02*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 68,20*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 67,96*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 75,04*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 67,81*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 68,02*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 67,73*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 67,97*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 67,82*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 67,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.