Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 1
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 1
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 2
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 3
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 4
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 6
3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0120002003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0120002003Ha
EAN/GTIN:
     4045981112171
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. Die weitenverstellbaren Manschetten kann durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: 2XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, damenblusen rot, 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®, rot, XS - rot | XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 25,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 25,66*
€ 4,90*
ab € 18,54*
€ 25,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 26,27*
Lager 79DAC
391
€ 5,90*
ab € 21,41*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,17*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,24*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,25*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,09*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,04*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,24*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,20*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,23*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,16*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,21*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,08*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,15*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.