|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7961-EH-S2-169 Herst.-Nr.: EH-S2-169 EAN/GTIN: 4251138202859 |
| |
|
|  |  |
 | B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC, Stahl, DIN 13169
Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13169:2021-11, 167-teilig.
Produkt-Eigenschaften
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: weiß
- Montageart: Wandaufbau
- Abmessungen (H x B x T): 460 x 300 x 140 mm
Erste-Hilfe-Material DIN 13169, 167-teilig, bestehend aus
Verbände
- 2 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:
- 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 12x Fingerkuppenverband 4 x 6,5 cm
- 12x Fingerverband 12 x 2 cm
- 12x Pflasterstrip 7,2 x 1,9 cm
- 24x Pflasterstrip 7,2 x 2,5 cm
- 2 x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- 6 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 2 x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- 12 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück)
- 4 x Augenkompresse 5,6 x 7,2 cm, einzeln steril
- 2 x Kälte-Sofortkompresse, Fläche mind. 200 cm²
- 4 x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB6
- 4 x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB8
Medizinische Ausrüstung
- 1 x Verbandschere, 19 cm, für den Erste-Hilfe-Bereich, gemäß DIN 58279-B190
- 8 x medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 nahtlos, groß (max. zu 4 Stück staubgeschützt verpackt)
- 4 x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 (max. zu 2 Stück staubgeschützt verpackt)
- 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse trocken 45 g/m², einzeln verpackt
Notfall-Ausrüstung
- 2 x Rettungsdecke mind. 210 x 160 cm, Foliendecke mind. 12 µm
- 4 x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- 4 x Folienbeutel verschließbar, aus Polyethylen, Maße mind. 300 x 400 mm, Foliendicke mind. 45 µm
- 10 x Vliesstofftuch, Beutel 6,20 x 30 cm
Dokumente
- 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Normen / Zulassungen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7961 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 52,07* | € 67,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,39* | € 91,50* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 73,24* | € 92,35* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 74,73* | € 94,07* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,71* | € 99,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7961 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7961 |  | Versand: Lager 7961 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|